FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK4308480 IR710EUR TERMOMETRO IR 10:1,18 A 380 C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Display multiplo - sì
Portata - -18...380 °C
Misura dell'umidità relativa - no
Misura dell'umidità del materiale - no
Confezione
1 PZ
EAN
95969661331
Codice prodotto
FLK4308480
Cod. produttore
4308480
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione
Digitale
Display multiplo
sì
Portata
-18...380 °C
Misura dell'umidità relativa
no
Misura dell'umidità del materiale
no
Memoria dei valori misurati
sì
Interfaccia
no
Sonda / Sensore separato
no
Misurazione a infrarossi
sì
IR-710-EUR Termometro a infrarossi 10:1, da -18 a 380 °C