FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK3730138 TMD56 TERMOMETRO DIGIT K/J,USB,180/1350C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Display multiplo - sì
Portata - -180...1350 °C
Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana) - sì
Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
95969556828
Codice prodotto
FLK3730138
Cod. produttore
3730138
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione
Digitale
Display multiplo
sì
Portata
-180...1350 °C
Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana)
sì
Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana)
sì
Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel)
sì
Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil)
sì
Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino)
sì
Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino)
sì
Termocoppia tipo T (Rame / Costantana)
sì
Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno)
sì
Misura dell'umidità relativa
no
Misura dell'umidità del materiale
no
Memoria dei valori misurati
sì
Interfaccia
sì
Sonda / Sensore separato
sì
Misurazione a infrarossi
no
TMD-56 Termometro digitale per 2 sonde (tipo K/J), USB, da -180 a 1.35