FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK3454416 93539D TESTER RESISTENZA ISOLAMENTO TENS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Grafico a barre analogico - no
Alimentazione - Batteria
Display LC retroilluminato - sì
Range resistenza di isolamento misurabile - 0.001...9999 MOhm
Confezione
1 PZ
EAN
95969494830
Codice prodotto
FLK3454416
Cod. produttore
3454416
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione
Digitale
Grafico a barre analogico
no
Alimentazione
Batteria
Display LC retroilluminato
sì
Range resistenza di isolamento misurabile
0.001...9999 MOhm
Tensione di prova nominale 100 V
sì
Tensione di prova nominale 250 V
sì
Tensione di prova nominale 500 V
sì
Tensione di prova nominale 1000 V
sì
Tensione nominale di test di isolamento 2500 V
no
Tensione nominale di test di isolamento 5000 V
no
Tensione nominale di test di isolamento regolabile
no
Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa
no
Misura per basse resistenze
no
Misura della tensione
sì
Test per limitatori di tensione
no
Memoria dei valori misurati
sì
Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF
no
93539-D Tester resistenza d'isolamento, con tensione 100,250,500,1000V