FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK3434889 ACDC3400 PINZA AMP INDUSTRIALE AC/DC TRM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Grafico a barre analogico - no
Selezione di campo - Manuale / automatico
Campo di misura di corrente, DC - 0.1...1000 A
Campo di misura di corrente, AC - 0.1...800 A
Confezione
1 PZ
EAN
95969492683
Codice prodotto
FLK3434889
Cod. produttore
3434889
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione
Digitale
Grafico a barre analogico
no
Selezione di campo
Manuale / automatico
Campo di misura di corrente, DC
0.1...1000 A
Campo di misura di corrente, AC
0.1...800 A
Tipo di corrente
AC / DC
Misura vero valore efficace (TRMS)
sì
Misura della tensione, AC
sì
Misura della tensione, DC
sì
Campo di misura della resistenza
sì
Misura della potenza
no
Misura correnti di dispersione
no
Misura delle armoniche
no
Apertura delle ganasce
51 mm
Con adattatore collegabile a multimetro
no
Interfaccia
no
Categoria del circuito di misura
CAT III (uso con carichi di potenza)
ACDC-3400 Pinza amperometrica industriale AC/DC TRMS, 1000A 51mm