FITRE - FTR7322154 SUON.TELEF.TRILLO/C (BLISTER)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Suoneria telefonica supplementare (acustica / Ottica)
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
RIPETITORI TELEFONICI DI CHIAMATA E SUONERIE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013768197099
Codice prodotto
FTR7322154
Cod. produttore
7322154
Produttore
FTR
Modello:
Suoneria telefonica supplementare (acustica / Ottica)
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
TRILLO/C è una suoneria telefonica elettronica, con innesto a spina tripolare, equipaggiata contemporaneamente con una presa telefonica tripolare ed una presa telefonica ad innesto rapido modular 6/4 RJ11. L'intensità acustica della chiamata è regolabiletramite apposita manopola.TRILLO/C permette anche di "vedere" la chiamata in quanto è equipaggiato con un led luminoso ad alta intensità che si accende in presenza della chiamata telefonica.TRILLO/C è alimentato direttamente dalla linea telefonica ed il suo assorbimento è talmente modesto che, in un impianto domestico a spina, ne possono essere collegati fino ad un numero di 5.Togliendo gli spinotti, TRILLO/C può essere inoltre installato direttamente a parete, per ottenere, con un'unica installazione, presa telefonica tripolare, suoneria e presa modular RJ11 ausiliaria.