FISCHER ITALIA - FIS00696769 FPF-ST 8,0X100 ZPP 50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trattamento della superficie - Rivestito
Colore - Zinco
Con rivestimento antiaderente - sì
Forma della testa - Testa a tromba
Testa svasata - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4048962334241
Codice prodotto
FIS00696769
Cod. produttore
00696769
Produttore
FIS
Trattamento della superficie
Rivestito
Colore
Zinco
Con rivestimento antiaderente
sì
Forma della testa
Testa a tromba
Testa svasata
sì
Con scanalature di fresatura sotto la testa
sì
Foro di testa
no
Lunghezza della filettatura
50 mm
Lunghezza
100 mm
Tipo di filettatura
Ruvido
Spargimento del filo
Filettatura parziale
Discussione combinata
no
Punta con nervature di fresatura
no
Forma della punta
Appuntito
Vite per truciolare, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00696769 - FPF-ST 8 0X100 ZPP 50