pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00569373 SOLARFISH H83 4,85 M AL - 00569373

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00569373 SOLARFISH H83 4,85 M AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132111161

Codice prodotto

FIS00569373

Cod. produttore

00569373

Produttore

FIS

SolarFish H83 4,85 m AL e un profilo in alluminio dialtezza 83 mm per la realizzazione di strutture per impianti fotovoltaici, particolarmente indicato per ottimizzare il numero di fissaggi sulla copertura in caso di carichi gravosi. Le quattro cave laterali e la cava inferiore sono compatibili con viti SKS M8 o con viti a testa a martello RHS. SolarFish H83 4,85 m AL e compatibile con morsetti universali PM U / PMC U. e indicato per la realizzazione di strutture su coperture piane (in combinazione con triangoli STFS e STFN) e coperture industriali in tegoli di calcestruzzo armato e cupolini (in combinazione con sistema Solar-Y). Inoltre, e compatibile con coperture a falda (in combinazione con ganci in allumino o acciaio), coperture in lastre ondulate ocoppi/tegole non rimovibili (in combinazione con viti a doppio filetto STSR e STSI) e coperture in lamiera grecata (in combinazione con morsetti DLA e DLAK).