FISCHER ITALIA - FIS00545172 ADESIVO DI MONTAGGIO MK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132073001
Codice prodotto
FIS00545172
Cod. produttore
00545172
Produttore
FIS
"Adesivo di montaggio MK L'adesivo per edilizia per ambienti interni con elevata adesione iniziale Materiali di supporto: Idoneo per: Legno (es. travi e pannelli in legno) Ceramiche Calcestruzzo (normale, alleggerito e cellulare) Metallo (es. acciaio, alluminio, rame) Gesso (es. cartongesso, gessofibra) Pannelli isolanti (es. polistirene) Plastiche (es. PVC, vedere eccezioni) Muratura (in laterizio e silicato di calcio), con e senza intonaco Pietra Sughero Non idoneo per: PE, PP, Teflon - PTFE, PMMA, PC Silicone e substrati bituminosi Vetro Vantaggi: Elevato effetto ventosa iniziale, incollaggio rapido ed economico. Non contiene isocianati, solventi osiliconi. Estrusione precisa, senza fili. Verniciabile con vernici a base acquosa o sintetiche una volta indurita (consigliato test preliminare). Carteggiabile. Resistente agli UV. Applicazioni: Per l'incollaggio di: Battiscopa e listelli in legno Canaline elettriche e luci led Fregi e decorazioni Piastrelle Pannelli isolanti in ambienti interni Funzionamento: Assicurarsi che le superfici da incollare siano combacianti. Pulire e sgrassare le superfici prima di applicare il prodotto.con pistola per silicone fischer KP""¯M""¯2""¯PLUS, KP""¯M""¯2 o KP""¯M""¯310. Applicare a serpentina o a tratti in modo che la colla possa essere a contatto con l'aria. Nel caso di utilizzo per pannelli, applicare per punti. Premere immediatamente l'oggetto da incollare. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Contenuto: 310; Colore: Bianco; Riferimenti: EAN: 8001132072943 Codice fischer: 545172"