FISCHER ITALIA - FIS00537622 DUOPOWER 5 S K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Diametro di foratura - 5 mm
Con vite - sì
Adatto per viti di diametro - 3...4 mm
Profondità del foro - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001132071687
Codice prodotto
FIS00537622
Cod. produttore
00537622
Produttore
FIS
Modello
Tassello universale
Diametro di foratura
5 mm
Con vite
sì
Adatto per viti di diametro
3...4 mm
Profondità del foro
35 mm
Lunghezza
25 mm
Materiale
Plastica
Colore
Grigio
Con collare / bordo
sì
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton)
sì
fischer Duopower S K Fissaggio con vite DUOPOWER S K in blister Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Cartongesso Lastre in cartongesso e pannelli in fibra di gesso Solai cavi in calcestruzzo e mattoni o similari Pietra naturale Pannello truciolare Pannello pieno in gesso Vantaggi: Due componenti per valori di carico più elevati e funzionamento intelligente (espansione, piegatura, annodamento) in funzione del materiale di supporto. Il miglior feedback possibile nel serraggio. E' possibile percepire con certezza quando il fissaggio è installato perfettamente. La ridotta lunghezza del fissaggio assicura un'installazione veloce senza forature profonde. Il collare sottile del fissaggio impedisce lo slittamento dentro al foro. Le alette anti-rotazione ravvicinate impedisconola rotazione nel foro durante l'installazione. Applicazioni: Mensole porta TV Illuminazione Ripiani Armadietti a specchio Cassette portalettere Quadri Tende a rullo Binari per tende Fissaggi per lavabi Raccordi idraulici e di riscaldamento Accessori per bagni Mobili pensili Cappa aspirante Funzionamento: Il DUOPOWER è idoneo per installazione passante e non passante. L'accoppiamento di due materiali differenti e le sue abilità funzionali multiple (espansione, piegatura e annodamento) estendono la gamma delle applicazioni a ulteriori materiali con carichi elevati. La lunghezza richiesta della vite è fornita dalla lunghezza del tassello + spessore oggetto da fissare. Idoneo per viti legno e truciolari così come per viti con doppia filettatura. Nel caso di fissaggio su pannelli, la parte non filettata della vite non deve essere più lunga dell'oggetto da fissare. La distanza dal bordo deve essere almeno una volta la lunghezza del fissaggio. Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 18 x fissaggio DUOPOWER 5, 18 x vite testa svasata; Riferimenti: EAN: 8001132058480 Codice fischer: 537622