pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00533745 PFFF 2L - 00533745

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00533745 PFFF 2L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4048962225105

Codice prodotto

FIS00533745

Cod. produttore

00533745

Produttore

FIS

Staffe piane di connessione PFFF Staff e piane ad innesto rapido PFFF Vantaggi: I fori nell'elemento di connessione lo rendono compatibile con il dado a innesto rapido PFCN.Proprietà Materiale: acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 Zincatura:zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µm Applicazioni: Elementi di connessione per l'assemblaggio o il collegamento di strutture con binari FUS per il sistema pre-assemblato. Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti i FUS; Carico raccomandato a taglio max: 3.5; Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 40; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 7.0; Spessore: 4; Riferimenti: EAN: 4048962225105 Codice fischer: 533745