FISCHER ITALIA - FIS00506472 SXR 6X60 WT LS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro di foratura - 6 mm
Spessore di fissaggio - 30 mm
Lunghezza - 60 mm
Materiale del tassello - Plastica
Sistema di avvitamento - Torx
Confezione
100 PZ
EAN
4048962074659
Codice prodotto
FIS00506472
Cod. produttore
00506472
Produttore
FIS
Diametro di foratura
6 mm
Spessore di fissaggio
30 mm
Lunghezza
60 mm
Materiale del tassello
Plastica
Sistema di avvitamento
Torx
Vite a chiodo inclusa / in dotazione
sì
Tipo di perno di fissaggio
Vite a chiodo
Fissaggio prolungato SXR WT Is
Tassello prolungato in nylon con vite T.S.P. impronta torx
Materiali di supporto:
Adatto per:
Calcestruzzo = C12/15
Mattoni pieni in laterizio e silicato di calcio
Mattoni semipieni (forati verticalmente) in laterizio e silicato di calcio
Blocchi pieni e cavi in calcestruzzo alleggerito
Calcestruzzo cellulare
Blocchi isolati termicamente
Pietra naturale a struttura densa
Pannelli solidi in gesso
Vantaggi:
Ridotta profondità di posa:lo speciale design permette di utilizzare SXR con profondità di ancoraggio di appena 50 mm, garantendo quindi un risparmio di tempo.
Permette l'utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro.
Tutti i tipi di viteria: la speciale combinazione di tasselli e viti garantisce la migliore soluzione a tutte le necessità .
Ampia gamma: permette di avere a disposizione il tassello corretto per ogni applicazione.
Facciate strutturali: omologato per applicazioni strutturali di facciate su muratura.
Disponibile preassemblato e non preassemblato.
Dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento.
Applicazioni:
Facciate, soffitti e sottostrutture per tetti in legno e in metallo
Serramenti
Porte e cancelli
Quadri elettrici/li>
Canaline
Cornici in legno
Porte tagliafuoco
Funzionamento:
Il tassello SXR è adatto per installazioni passanti.
Il tassello SXR si espande nei materiali pieni e si annoda in quelli semipieni.
Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione).
Specifiche tecniche:
Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 30;
Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 70;
Profondità di ancoraggio min - hnom (hv) - [mm]: 30;
Attacco utensile: T20;
Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60;
Riferimenti:
EAN: 4048962074659
Codice fischer: 506472