FISCHER ITALIA - FIS00097737 EXA 10/5/70 TASSELLO ACCIAIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del tassello - Acciaio
Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 10
Diametro di foratura - 10 mm
Spessore di serraggio max. - 5 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4006209977378
Codice prodotto
FIS00097737
Cod. produttore
00097737
Produttore
FIS
Materiale del tassello
Acciaio
Protezione superficiale del tassello
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica
10
Diametro di foratura
10 mm
Spessore di serraggio max.
5 mm
Ancorante con fascetta espandente EXA Il fissaggio a espansione super rapida per calcestruzzo non fessurato Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Le due fascette allargano la zona di espansione e riducono lo sforzo necessario per l'installazione dell'ancorante. Questo permette un'installazione semplice e rapida. L'estremità sagomata protegge la filettatura dal danneggiamento e assicura così un'installazione e uno smontaggio dell'oggetto da fissare più rapidi. Applicazioni: Costruzioni metalliche Balaustre Consolle Gradini Passerelle portacavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Funzionamento: L'ancorante EXA è idoneo per installazione passante non passante. Prima dell'installazione, posizionare il dado esagonale nella posizione ottimale (l'estremità dell'ancorante deve sporgere 3 mm circa oltre il dado). Quando si applica la coppia di serraggio, l'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. Per installazioni in serie si raccomanda l'utilizzo del percussore FABS. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 10 x 28; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 5; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 65; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 70; Riferimenti: EAN: 4006209977378 Codice fischer: 97737