FISCHER ITALIA - FIS00052393 GKW ACCESSORIO DI MONTAGG. GK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Con paramani - no
Confezione
10 PZ
EAN
4006209523933
Codice prodotto
FIS00052393
Cod. produttore
00052393
Produttore
FIS
Materiale
Acciaio
Con paramani
no
Fissaggio per cartongesso GK Accessorio di montaggio per GK Materiali di supporto: Cartongesso, pannelli e lastre Vantaggi: Accessorio di montaggio per GK da utilizzare con un avvitatore elettrico. Applicazioni: Quadri Luci Impianti elettrici Fissaggio accessori Ideale per: Installazioni in serie Funzionamento: Accessorio di montaggio per il tassello per cartongesso GK è adatto per installazioni non passanti. Avvitare il tassello a filo pannello con l'attrezzo in dotazione. Evitare di stringere eccessivamente il tassello. La coppia di installazione dovrà essere limitata utilizzando un avvitatore elettrico. Adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari con diametri da 4,0 a 5,0 mm. Non è richiesto alcun preforo per pannelli con spessore fino a 15 mm. Non adatto per pannelli in gesso-fibra o cartongesso piastrellato. Specifiche tecniche: Riferimenti: EAN: 4006209523933 Codice fischer: 52393