FISCHER ITALIA - FIS00020919 FHS CLIX S M10X60 VITE T.M.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 67 mm
Larghezza della testa - 10 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4006209209196
Codice prodotto
FIS00020919
Cod. produttore
00020919
Produttore
FIS
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altri
Superficie
Zincato elettroliticamente
Lunghezza
67 mm
Larghezza della testa
10 mm
Adatto per guida di montaggio
sì
Vite testa a rombo preposizionabile FHS Clix S Vite con testa a rombo per un fi ssaggio rapido e semplice nei profi lati FUS Vantaggi: La geometria del dado con testa a martello consente una installazione rapida e semplice nel profilato. L'effetto molla degli elastici garantisce un posizionamento semplice e preciso all'interno del profilato. Resta in posizione anche in rotaie verticali prima del fissaggio. L'installazione mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati.Proprietà Materiale piastra: Acciaio DC01-C490 (materiale n° 1.0330) secondo DIN EN 10139 Vite testa a martello: Classe di resistenza 8.8 Dado DIN 934: classe di resistenza min 4 Zincatura: Zincatura a freddo, min 5 µm Applicazioni: FHS Clix è idonea. Es. la connessione di collari per tubazioni ai binari di montaggio. Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza L1: 67; Lunghezza L2: 60; Carico raccomandato a taglio max: 2.0; Coppia di serraggio - Tinst - [Nm]: 10; Carico max raccomandato a trazione per MS 38/40: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per MS 40/60: 7.5; Riferimenti: EAN: 4006209209196 Codice fischer: 20919