FISCHER ITALIA - FIS00020916 FHS CLIX S M8X60 VITE T.M.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 66 mm
Larghezza della testa - 8 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4006209209165
Codice prodotto
FIS00020916
Cod. produttore
00020916
Produttore
FIS
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altri
Superficie
Zincato elettroliticamente
Lunghezza
66 mm
Larghezza della testa
8 mm
Adatto per guida di montaggio
sì
Vite testa a rombo preposizionabile FHS Clix S Vite con testa a rombo per un fi ssaggio rapido e semplice nei profi lati FUS Vantaggi: La geometria del dado con testa a martello consente una installazione rapida e semplice nel profilato. L'effetto molla degli elastici garantisce un posizionamento semplice e preciso all'interno del profilato. Resta in posizione anche in rotaie verticali prima del fissaggio. L'installazione mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati.Proprietà Materiale piastra: Acciaio DC01-C490 (materiale n° 1.0330) secondo DIN EN 10139 Vite testa a martello: Classe di resistenza 8.8 Dado DIN 934: classe di resistenza min 4 Zincatura: Zincatura a freddo, min 5 µm Applicazioni: FHS Clix è idonea. Es. la connessione di collari per tubazioni ai binari di montaggio. Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza L1: 66; Lunghezza L2: 60; Carico raccomandato a taglio max: 0.8; Coppia di serraggio - Tinst - [Nm]: 5; Carico max raccomandato a trazione per MS 38/40: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per MS 40/60: 6.5; Riferimenti: EAN: 4006209209165 Codice fischer: 20916