pagina iniziale

FINDER SPA - FIN77D190248250 RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO - 77D190248250

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN77D190248250 RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 60 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823450568

Codice prodotto

FIN77D190248250

Cod. produttore

77D190248250

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

60 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: sì Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 24 a 280 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 60 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: sì Grado di protezione: IP 20 Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore