FINDER SPA - FIN189182300042 RILEV.MOV.INCASSO 1M CIVILE 110° 7mt NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tempo massimo di accensione - 20 min
Angolo di rilevazione orizzontale - 110...110 °
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823417899
Codice prodotto
FIN189182300042
Cod. produttore
189182300042
Produttore
FIN
Modello:
Sensore di movimento
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tempo massimo di accensione:
20 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
110...110 °
Collegabile in rete:
no
Portata massima frontale:
7 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Controllo HVAC:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Colore:
Nero
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Immune agli animali:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tempo minimo di accensione:
10 s