pagina iniziale
in esaurimento

FINDER SPA - FIN129182300000 OROLOGIO ASTRO DIGIT. DIN 36MM 1CO - 129182300000

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823336329

Codice prodotto

FIN129182300000

Cod. produttore

129182300000

Produttore

FIN

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

6

Possibile imprecisione giornaliera:

1.5 s

Guida testuale presente nel display:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

60

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

no

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

63 mm

Interruttore orario digitale settimanale / Astronomico 1 contatto in scambio, 16 A. Funzione “Astro”: coordinate preimpostate delle più importanti città, secondo le coordinate geografiche ricavate da longitudine e latitudine locali. Funzione offset: permette di forzare (in + o –) l'orario da quello impostato dalla funzione “Astro”, Programmazione senza alimentazione. Cambio automatico dell’ora solare/legale.