FINDER SPA - FIN105181200000 MINI CREPUSCOLARE PALO 1NO 12A 80LUX - 105181200000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del sensore - Fotocellula incorporata
Contatti - 1 contatto di chiusura
Luminosità di accensione - 1...80 lx
Luminosità di disinserzione - 1...80 lx
Ritardo di disinserzione - 30 s
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823335438
Codice prodotto
FIN105181200000
Cod. produttore
105181200000
Produttore
FIN
Esecuzione del sensore:
Fotocellula incorporata
Contatti:
1 contatto di chiusura
Luminosità di accensione:
1...80 lx
Luminosità di disinserzione:
1...80 lx
Ritardo di disinserzione:
30 s
Ritardo di inserzione:
15 s
Max. potenza di interruzione:
2760 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
350 W
Carico C:
sì
Con spegnimento notturno automatico:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Orientabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
sì
Tensione nominale:
120 V
Max. corrente di commutazione (carico ohmico):
12 A
Temperatura di impiego:
-30...70 °C
Adatto per classe di protezione (IP):
IP54
Con interfaccia DALI:
no
Larghezza:
37 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
34.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no