pagina iniziale

FINDER SPA - FIN103282300010 CREPUSCOLARE PALO 2NO BIPOL 16A 80LUX - 103282300010

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del sensore - Fotocellula incorporata

  • Contatti - Altro

  • Luminosità di accensione - 1...80 lx

  • Luminosità di disinserzione - 1...80 lx

  • Ritardo di disinserzione - 30 s

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823350905

Codice prodotto

FIN103282300010

Cod. produttore

103282300010

Produttore

FIN

Esecuzione del sensore:

Fotocellula incorporata

Contatti:

Altro

Luminosità di accensione:

1...80 lx

Luminosità di disinserzione:

1...80 lx

Ritardo di disinserzione:

30 s

Ritardo di inserzione:

15 s

Max. potenza di interruzione:

3700 W

Carico C:

Tipo di montaggio:

A parete

Orientabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

Tensione nominale:

230 V

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

16 A

Temperatura di impiego:

-30...70 °C

Adatto per classe di protezione (IP):

IP54

Con interfaccia DALI:

no

Larghezza:

58.6 mm

Altezza:

110.6 mm

Profondità:

36.8 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Relè crepuscolare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 230 V. Montaggio: apparente colore: bianco senza alogeni: sì superficie: non trattato ritardo di inserzione: 15 s. ritardo di disinserzione: 30 s. orientabile: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. corrente di commutazione (carico ohmico): 16 A. max. potenza di interruzione: 3700 W. materiale: plastica temperatura d'esercizio: da -30 a 70 °C. luminosità di disinserzione: da 1 a 80 lx. carico C: sì luminosità di accensione: da 1 a 80 lx. codice RAL (simile): 7035 esecuzione del sensore: fotocellula incorporata trasparente: sì esecuzione della superficie: opaco adatto per grado di protezione (IP): IP54 Accessori: Staffa e piastrina monta palo