FINDER SPA - FIN103282300000 CREPUSCOLARE PALO 2NO BIPOL 16A 80LUX - 103282300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del sensore - Fotocellula incorporata
Contatti - Altro
Luminosità di accensione - 1...80 lx
Luminosità di disinserzione - 1...80 lx
Ritardo di disinserzione - 30 s
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823074030
Codice prodotto
FIN103282300000
Cod. produttore
103282300000
Produttore
FIN
Esecuzione del sensore:
Fotocellula incorporata
Contatti:
Altro
Luminosità di accensione:
1...80 lx
Luminosità di disinserzione:
1...80 lx
Ritardo di disinserzione:
30 s
Ritardo di inserzione:
15 s
Max. potenza di interruzione:
3700 W
Carico C:
sì
Tipo di montaggio:
A parete
Orientabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
sì
Tensione nominale:
230 V
Max. corrente di commutazione (carico ohmico):
16 A
Temperatura di impiego:
-30...70 °C
Adatto per classe di protezione (IP):
IP54
Con interfaccia DALI:
no
Larghezza:
58.6 mm
Altezza:
110.6 mm
Profondità:
36.8 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


