in esaurimento
FINDER S.P.A. - FIN774582308250 RELE  PANNELLO SSR 40A PANNELLO

FINDER S.P.A. - FIN774582308250 RELE PANNELLO SSR 40A PANNELLO

FINDER S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 90...280 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 90...280 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823391236

Codice prodotto

FIN774582308250

Cod. produttore

774582308250

Produttore

FIN

Adatto per montaggio modulare

no

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC

90...280 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC

90...280 V

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero di fasi

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1

40 A

Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: no Volt AC: 230 V. Volt DC: 230 V. tensione d'esercizio: da 21.6 a 280 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 40 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: si Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore