FERROLI - FRL2CP000DF OMNIA M 3.2 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 10 kW
Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.95
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511 - 9.9...9.9 kW
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511 - 8.2...8.2 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8028693884730
Codice prodotto
FRL2CP000DF
Cod. produttore
2CP000DF
Produttore
FRL
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
10 kW
Posizionamento del dispositivo:
Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
4.95
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:
9.9...9.9 kW
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:
8.2...8.2 kW
Tipo di refrigerante:
R32
Peso:
121 kg
Larghezza:
1385 mm
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Altezza:
945 mm
Profondità:
526 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Contenuto di refrigerante:
1.4 kg
Possibilità di collegamento in cascata:
sì


