pagina iniziale

FERROLI - FRL17EY5055 RIMINI DP 750 - 17EY5055

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL17EY5055 RIMINI DP 750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard

  • Tipo di montaggio - Sul muro

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Numero di alette - 5

  • Materiale frontale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430709510869

Codice prodotto

FRL17EY5055

Cod. produttore

17EY5055

Produttore

FRL

Tipologia:

Standard

Tipo di montaggio:

Sul muro

Direzione di montaggio:

Verticale

Numero di alette:

5

Materiale frontale:

Alluminio

Materiale del corpo riscaldante:

Alluminio

Riempito con olio:

Con finitura decorativa:

no

Potenza termica:

750 W

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Posizione pannello di comando:

Davanti

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

Con telecomando/comando remoto:

no

Regolazione della potenza:

Elettronico

Colore:

Bianco

Larghezza:

556 mm

Altezza:

581 mm

Profondità:

100 mm

Peso:

9 kg

Visualizzazione digitale:

Con temporizzatore:

Programmabile:

Rilevamento finestra aperta:

Radiatore elettrico ad olio ed elementi in alluminio a piastra chiusa. Consegnato completo di kit fissaggio a muro. Controllo della regolazione PID con sistema di taglio TRIAC, per una miglior stabilità della temperatura. Ampio schermo LCD (FTF) ad elevata risoluzione per una più facile lettura dei parametri. Modalità di funzionamento impostabili: Stand-by, Comfort, Economy, Antigelo, Programmazione, Manuale. Programmazione giornaliera e settimanale in modalità Comfort, Economy ed Antigelo, in periodi di½ ora. Sistema di blocco tastiera (sicurezza bambini). Funzione finestre aperte: spegnimento automatico in caso di calo improvviso di 4°C in un periodo di 20 minuti. Telecomando optional