pagina iniziale

FERROLI - FRL0U3T6RXA COMPACT ECO 3R - 0U3T6RXA

FERROLI
copiacopia
FERROLI - FRL0U3T6RXA COMPACT ECO 3R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 41.5 kW

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Altezza - 245 mm

  • Larghezza - 305 mm

  • Profondità - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693868273

Codice prodotto

FRL0U3T6RXA

Cod. produttore

0U3T6RXA

Produttore

FRL

Potenza nominale:

41.5 kW

Tensione di alimentazione:

230 V

Altezza:

245 mm

Larghezza:

305 mm

Profondità:

280 mm

Diamentro nominale filettatura olio:

3/8 pollice (10)

COMPACT ECO - Bruciatori a gasolio Low NOx monostadio • Bassissime emissioni inquinanti (inferiori a quanto previsto dalla Classe 3 - EN 267 - < 120 mg/kWh) • Fornito completo di ugello, flessibili e filtro linea gasolio e spina 7 poli • Versione R completa di preriscaldatore del gasolio • Accesso facilitato alle regolazioni della serranda aria • Aspirazione dell’aria canalizzabile