FERROLI - FRL0TPF4AWA BLUEHELIX ALPHA 28 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028693885164
Codice prodotto
FRL0TPF4AWA
Cod. produttore
0TPF4AWA
Produttore
FRL
Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox mono circuito privo di giunzioni e/o saldature, mantiene un’alta efficienza anche su vecchi impianti. - MC2: Multi Combustion Control, nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gasadaptive di derivazione industriale per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni) - M.G.R: Metano, Gpl, Aria propanata Ready mediante una semplice configurazione la caldaia è ingrado di funzionare a metano, gpl ed aria propanata senza l’utilizzo di kit di conversione aggiuntivi - Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore sanitario a piastre dedicato - A+ SYSTEM: (per i mod. 28C e 34C) in abbinamento al comando remoto modulante CONNECT raggiunge la classe di efficienza superiore A+ (scala da G ad A+++) - Interfaccia utente con display e tasti multifunzione per la regolazione e l’impostazione dei parametri - By-pass di serie - Attacchi idraulici coperti dal mantello caldaia - Nuova mantellatura smontabile in 3 parti per una facile e veloce manutenzione - Design raffinato e dimensioni compatte Opzione estensione garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni / 5 anni extra / 10 anni


