FERROLI - FRL0LHW3YWA ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT - 0LHW3YWA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028693866682
Codice prodotto
FRL0LHW3YWA
Cod. produttore
0LHW3YWA
Produttore
FRL
Apparecchio di riscaldamento predisposto per funzionare con bruciatori ad aria soffiata per i seguenti impieghi: 1 - in abbinamento a bruciatori serie Sun G o bruciatori aventi assorbimento elettrico ≤180 W per modelli 25-37 e ≤200 W per modelli 50-63-75 2 - fino al 1° gennaio 2018, per la sostituzione secondo quanto previsto alla lettera G, punto 2, articolo 1 del regolamento UE 813/2013 Corpo in ghisa, ad elementi preassemblati con biconi e tiranti in acciaio, del tipo a tre giri di fumo con camera di combustione completamente bagnata L’elettronica di serie può gestire il circolatore impianto di riscaldamento, il cronocomando remoto o termostato ambiente, la sonda esterna per il funzionamento in temperatura scorrevole, il circolatore (valvola a3 vie) e sonda bollitore per produzione ACS con accumulo esterno Comandi a tasti ed interfaccia display LCD


