pagina iniziale

FERRARI - FERA090146/A TERMOSTATO MANUALE C/SENSORE AMBIENTE - A090146/A

FERRARI
copiacopia
FERRARI - FERA090146/A TERMOSTATO MANUALE C/SENSORE AMBIENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025584828675

Codice prodotto

FERA090146/A

Cod. produttore

A090146/A

Produttore

FER

Grado di protezione IP 20 Intervallo di temperatura di controllo + 5°C / +40°C Differenziale di temperatura 0,5 °C Alimentazione 220 V AC +-10% 50/60 Hz Consumo elettrico 5 W Corredato da : sonda NTC a pavimento con cavo da 3m Dimensioni L 86 mm x H 86 mm x P 50 mm