FEMI-CZ SPA - FCZB4Z50G3H025D SEPARATORE 060-0,8-3M Z
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 62 mm
Lunghezza - 3000 mm
Modello - Profilo a L
Con fori di fissaggio - sì
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
24 M
EAN
8029210114637
Codice prodotto
FCZB4Z50G3H025D
Cod. produttore
B4Z50G3H025D
Produttore
FCZ
Altezza del separatore
62 mm
Lunghezza
3000 mm
Modello
Profilo a L
Con fori di fissaggio
sì
Tipo di fissaggio
Avvitabile
Adatto per passerella a filo
sì
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato a caldo
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da separatore, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.