pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4S50G3B025D SEPARATORE 050-0,8-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4S50G3B025D SEPARATORE                  050-0,8-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 48 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210114545

Codice prodotto

FCZB4S50G3B025D

Cod. produttore

B4S50G3B025D

Produttore

FCZ

Altezza del separatore:

48 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella a filo:

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da separatore, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.