FEMI-CZ SPA - FCZB4S50D3A025D SEPARATORE 025-0,8-3M S
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 21 mm
Lunghezza - 3000 mm
Modello - Profilo a L
Con fori di fissaggio - sì
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
24 M
EAN
8029210126005
Codice prodotto
FCZB4S50D3A025D
Cod. produttore
B4S50D3A025D
Produttore
FCZ
Altezza del separatore
21 mm
Lunghezza
3000 mm
Modello
Profilo a L
Con fori di fissaggio
sì
Tipo di fissaggio
Avvitabile
Adatto per passerella a filo
sì
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da separatore, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.