FEMI-CZ SPA - FCZB4E23M8 PIASTRINA DI SOSPENS. E FISSAGGIO M8 E - B4E23M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Acciaio inossidabile, decapato - no
Temperatura di impiego - -20...90 °C
Confezione
50 PZ
EAN
8029210087214
Codice prodotto
FCZB4E23M8
Cod. produttore
B4E23M8
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da piastrina di sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.


