pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z33F1B200E CURVA 90 VERSO BASSO 200X50-R=100 Z - A3Z33F1B200E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z33F1B200E CURVA 90 VERSO BASSO      200X50-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Con parte superiore - no

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210068695

Codice prodotto

FCZA3Z33F1B200E

Cod. produttore

A3Z33F1B200E

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Spessore del materiale:

0.9 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.