pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z30G1P075E COPERCHIO CURVA 90 ALTO 75-R=100 Z - A3Z30G1P075E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z30G1P075E COPERCHIO CURVA 90 ALTO       75-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Larghezza - 75 mm

  • Lunghezza - 130 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210067919

Codice prodotto

FCZA3Z30G1P075E

Cod. produttore

A3Z30G1P075E

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Larghezza:

75 mm

Lunghezza:

130 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.