pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1C075E DERIVAZIONE LATERALE 75X75-R=100 Z - A3Z14F1C075E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1C075E DERIVAZIONE LATERALE       75X75-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 77 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210064031

Codice prodotto

FCZA3Z14F1C075E

Cod. produttore

A3Z14F1C075E

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza di partenza del canale portacavi:

77 mm

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.