FEMI-CZ SPA - FCZA3Z12G1P100E COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 100-R=100 Z - A3Z12G1P100E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 30°
Cambio di direzione - Orizzontale
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 136 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8029210063874
Codice prodotto
FCZA3Z12G1P100E
Cod. produttore
A3Z12G1P100E
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
30°
Cambio di direzione:
Orizzontale
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
136 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


