pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V42F1B100D CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 100X50-R=100 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V42F1B100D CURVA SGHEMBA 90 DX BAS.  100X50-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210057804

Codice prodotto

FCZA3V42F1B100D

Cod. produttore

A3V42F1B100D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Blu

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 100X50-R 100 V… Curva per canale / passerella portacavi