FEMI-CZ SPA - FCZA3V31F1D500F CURVA 45 VERSO ALTO 500X100-R=100 V - A3V31F1D500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 45°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Con parte superiore - no
Raggio interno - 100 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8029210054704
Codice prodotto
FCZA3V31F1D500F
Cod. produttore
A3V31F1D500F
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
45°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro
Numero RAL:
5012


