pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V14G1P075D COPERCHIO DERIV. LATERALE 75-R=100 V - A3V14G1P075D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V14G1P075D COPERCHIO DERIV. LATERALE 75-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210050683

Codice prodotto

FCZA3V14G1P075D

Cod. produttore

A3V14G1P075D

Produttore

FCZ

Larghezza:

75 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio derivazione laterale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.