pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1D100D DERIVAZIONE LATERALE 100X100-R=100 V - A3V14F1D100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1D100D DERIVAZIONE LATERALE     100X100-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210050607

Codice prodotto

FCZA3V14F1D100D

Cod. produttore

A3V14F1D100D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza di partenza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.