pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V10G1P500D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 500-R=100 V - A3V10G1P500D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V10G1P500D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 500-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 500 mm

  • Lunghezza - 630 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210049755

Codice prodotto

FCZA3V10G1P500D

Cod. produttore

A3V10G1P500D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

500 mm

Lunghezza:

630 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.