pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V10F1B200D CURVA 90 ORIZZONTALE 200X50-R=100 V - A3V10F1B200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V10F1B200D CURVA 90 ORIZZONTALE      200X50-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210049489

Codice prodotto

FCZA3V10F1B200D

Cod. produttore

A3V10F1B200D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA 90 ORIZZONTALE 200X50-R 100 V… Curva per canale / passerella portacavi