FEMI-CZ SPA - FCZA3T15G1P300D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 300-R=100 T - A3T15G1P300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210144849
Codice prodotto
FCZA3T15G1P300D
Cod. produttore
A3T15G1P300D
Produttore
FCZ
Larghezza:
300 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro
Numero RAL:
0


