FEMI-CZ SPA - FCZA3T14F1D200D DERIVAZIONE LATERALE 200x100-R=100 T - A3T14F1D200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 200 mm
Raggio interno - 100 mm
Schema di foratura NATO - no
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8029210144412
Codice prodotto
FCZA3T14F1D200D
Cod. produttore
A3T14F1D200D
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
200 mm
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro
Numero RAL:
0


