pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3T10G1P150D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 150-R=100 T - A3T10G1P150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3T10G1P150D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ.    150-R=100 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 150 mm

  • Lunghezza - 280 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210143507

Codice prodotto

FCZA3T10G1P150D

Cod. produttore

A3T10G1P150D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

280 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Numero RAL:

0

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Disponibile in vari colori surichiesta. Si raccomanda per installazioni interne.