pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3T05G3R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-3M T - A3T05G3R300B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3T05G3R300B COPERCHIO CANALE            300-0.6-3M T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 300 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo -

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210143101

Codice prodotto

FCZA3T05G3R300B

Cod. produttore

A3T05G3R300B

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

300 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

Adatto per passarella a traversini:

no

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Numero RAL:

0

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Disponibile in vari colori su richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.