FEMI-CZ SPA - FCZA3T03F3C200E CANALE CHIUSO 200X75-0.9-3M T - A3T03F3C200E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 15000 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26464 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 15758 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al prodotto carbonio, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui link qui:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8029210142517
Codice prodotto
FCZA3T03F3C200E
Cod. produttore
A3T03F3C200E
Produttore
FCZ
Altezza:
77 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Altro
Numero RAL:
0
Peso:
2.68 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.


