pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3T03F3C100D CANALE CHIUSO 100x75-0.8-3M T - A3T03F3C100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3T03F3C100D CANALE CHIUSO            100x75-0.8-3M T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.8 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 7500 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21810 kg CO₂-eq/km

Stima Sonepar

EAN

8029210142494

Codice prodotto

FCZA3T03F3C100D

Cod. produttore

A3T03F3C100D

Produttore

FCZ

Altezza:

77 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

7500 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Numero RAL:

0

Peso:

1.76 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Disponibile in vari colori su richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.