pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3T01F3D300F CANALE AERATO 300X100-1.0-3M T - A3T01F3D300F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3T01F3D300F CANALE AERATO           300X100-1.0-3M T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 102 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 30000 mm²

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210141879

Codice prodotto

FCZA3T01F3D300F

Cod. produttore

A3T01F3D300F

Produttore

FCZ

Altezza:

102 mm

Larghezza:

300 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

30000 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Numero RAL:

0

Peso:

3.6 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Disponibile in vari colori su richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.