pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S42F1D400F CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 400X100-R=100 S - A3S42F1D400F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S42F1D400F CURVA SGHEMBA 90 DX BAS. 400X100-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210044507

Codice prodotto

FCZA3S42F1D400F

Cod. produttore

A3S42F1D400F

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva sghemba 90° dx vs. basso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.